TMT-30Y(P) 目印テープ TRUSCO 48936815

 

TMT-30Y(P) 目印テープ TRUSCO 48936815
TMT-30Y(P) 目印テープ TRUSCO 48936815
TMT-30Y(P) 目印テープ TRUSCO 48936815

目印テープ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1巻注文コード48936815品番TMT-30Y(P)
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。

用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。イエロートラスコ品番408-9090材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)30厚さ(mm)0.08質量(g)150タイプ非粘着タイプ長さ(m)50
注意
※粘着テープではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-27
用途: 伐採予定樹木のマーキングに使用
サービス業

伐採する予定の樹木に必ず使用しており、手でちぎれるのでとても使い易いです。会社の仕事で使用するので、今後も購入して行きたいと思います。

2024-09-20
用途: 圃場の草刈範囲の目印用
教育・研究機関

いつもこのテープを使用していますが、耐候性もあり、背の高い草の中でも発色が良く目立ちます。納品も早く助かります。

対象商品 : 48936772
2024-02-11
用途: 山道の目印
サービス業

ピンクテープは目立つようですが、色覚変異がある人(日本人男性の20人に1人は赤が見えにくい)には全く見えないという致命的な欠陥があり、これが山岳遭難につながっている可能性があります。この青テープは変異に関わらず視認性がよいため、現在本格導入を計っています。

対象商品 : 48936772
2022-11-20
用途: 測量作業の杭の目印
建設業・工事業

マジックで字を書くことが出来て切るのも楽であり色があせない

1が参考にしています
対象商品 : 48936772
2022-11-17
用途: 測量作業の杭の目印
建設業・工事業

マジックで字を書くことが出来て切るのも楽であり色があせない

対象商品 : 48936806
2022-05-30
用途: 事業所内の樹木管理

事業所内の樹木が200本以上あり、虫による被害により、枯れてしまうものもあります。
それらを管理する上で、樹木1本1本に番号付けをすることになりました。
このテープを巻き、耐候マジックペンで番号を書きました。
手でカットすることができ、ペンで記入しやすいです。
耐久性については、今後見ていきたいと思います。

対象商品 : 48936772
2021-10-13
用途: 森林施業のマーキング
高森町役場その他業種

けっこう厚みがあって丈夫。100m巻があれば便利。

対象商品 : 48936781
2020-11-24
用途: 果樹の品種ごとの識別と剪定時の目印
農・林・水産業

両面に品種名を書いて主枝にくくり付けています。剪定時の残したい枝にも同じ色のテープをくくって目印にしています。同じカラーバリエーションでテープナーで使える幅もあれば良いのにと思います。色々欲しいので1巻単位で買えるのが嬉しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする