Winslow PLCCソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(37個) 仕様オス・メス:メス●コンタクト数:20●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1.27mm●コンタクトめっき:銅の上に錫●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●ハウジング材質:PBT●高さ:7.6mm●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-55℃●*基板上高さ. スルーホール実装. スルーホールはんだテール付きPLCC (プラスチックリードチップキャリア)ソケット JEDECパターンに一致する2.54 mmグリッド スタンドオフ補助クリーニング及び放熱性 適切な抜き取り工具(品番 ; 480-3005 480-3005 ) 絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 絶縁抵抗: 1000 MΩ 使用温度範囲: -50 → +105 ℃ 注文コード48936948 品番WPLCC020-1PTRC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は仕様・内容量18種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:20●ボディ向き:ストレート●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1.27mm●コンタクトめっき:銅の上に錫●取り付けタイプ:スルーホール●端子方法:はんだ●定格電流:1A●定格電圧:100 V ac、150 V dc●ハウジング材質:PBT●高さ:7.6mm●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-55℃●*基板上高さ. スルーホール実装. スルーホールはんだテール付きPLCC (プラスチックリードチップキャリア)ソケット JEDECパターンに一致する2.54 mmグリッド スタンドオフ補助クリーニング及び放熱性 適切な抜き取り工具(品番 ; 480-3005 480-3005 ) 絶縁材: ガラス繊維入りポリエステル 絶縁抵抗: 1000 MΩ 使用温度範囲: -50 → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする