スラックス

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48936992 品番 G 561-SITA-3L
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。ツータックシルエットのスラックスです。

シルバーグレー サイズ3L ウエスト(cm)90〜95 用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃 トラスコ品番794-5361 種別スラックス 質量(g)540 股下(cm)78 アズワン品番65-1247-79
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48937008
2023-07-11
用途:
現場作業
建設業・工事業

ツータックのダボダボ巾でクラシカルなダサめのデザインです。
ですが丈夫で毎日洗濯してもすぐ乾き3ー5年使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする