TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
高強度ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
48937034
品番
TRCV-1030XL-10
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
長さ(mm)
1030
最大結束径(Φmm)
312
トラスコ品番
415-0066
質量(g)
280
用途
電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
材質
ナイロン66
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
2.2
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格品
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
1117.2
使用場所
屋内用