※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
高強度ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
48937077
品番
TRCV-480XL-10
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
主に屋内での結束に適した汎用性の高いタイプです。
長さ(mm)
480
最大結束径(Φmm)
137
トラスコ品番
415-0015
質量(g)
140
用途
電線ケーブルの固定や結束に。屋内使用に最適です。
材質
ナイロン66
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
2.2
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜80
規格品
UL規格品(94V-2)
引張強度(N)
1117.2
使用場所
屋内用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
550
/
税込
¥
605
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,550
/
税込
¥
2,805