曜日別特売
G 567-SITA-L スラックス ミドリ安全 48937114

G 567-SITA-L スラックス ミドリ安全 48937114
G 567-SITA-L スラックス ミドリ安全 48937114

スラックス

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)80~85
サイズL
内容量1着注文コード48937114品番G 567-SITA-L
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。ツータックシルエットのスラックスです。

用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
ネイビーサイズLウエスト(cm)80~85トラスコ品番794-5485種別スラックス質量(g)500股下(cm)78アズワン品番65-1248-02
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48937008
2023-07-11
用途: 現場作業
建設業・工事業

ツータックのダボダボ巾でクラシカルなダサめのデザインです。
ですが丈夫で毎日洗濯してもすぐ乾き3ー5年使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする