ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 秋冬 トップス
男女ペアブルゾン ネイビー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48937175
品番
G 567-UE-LL
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。ツータックシルエットのスラックスです。
色
ネイビー
サイズ
LL
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
トラスコ品番
794-5540
種別
ブルゾン
質量(g)
650
胸囲(cm)
122
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
67
アズワン品番
65-1232-54
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。