先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48937254 品番 H-310N 24.0
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。異物などが目詰まりしにくい靴底です。軽量でクッション性に優れているので、長時間の立ち作業でも疲れにくいです。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。

サイズ(cm)24 足幅EEE 用途水や油で滑りやすい環境 トラスコ品番825-8765 形状ローカット 質量(g)650 動摩擦係数0.20以上 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする