WIZnet Inc ネットワークモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48937569 品番WIZ811MJ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-TX 、 サポートされているバスインターフェイス:MCU, SPI 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:25 x 52 x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 長さ:52mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:25mm 、 WIZ811MJ / WIZ812MJネットワークモジュール(W5100). W5100搭載プラグインネットワークモジュール ネットワークインターフェース部品の設計に便利 すばやく簡単なハードウェア設計のサポート W5100、トランス、RJ-45のH/W設計なしで使用可能 ターゲットボードでのW5100及びMCUの高速評価が可能 MCU BUS及びSPIインターフェースをサポート 自動MDI / MDIX (自動クロスオーバー検出)をサポート FDX、TX、RX、LINK、衝突をサポートするネットワークステータスインジケータLED RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする