仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Ethernet 、 サポートされているバスインターフェイス:MCU, SPI 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:25 x 48 x 13.5mm 、 高さ:13.5mm 、 長さ:48mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:25mm 、 WIZ810MJチップネットワークモジュール. WIZnetのWIZ810MJチップネットワークモジュールの特長:. プラグインモジュール ターゲットボードでのW5100とMCUの迅速な評価 MCUバス及びSPIインターフェースをサポート Auto MDI/MDIX (クロスオーバーの自動検出)のサポート
RoHS指令(10物質対応)対応