WJ Furse サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サプレッサタイプ:ツイストペアサージプロテクタ 、 最大定格電圧:36.7 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:2.5 kA, 20 kA 、 シリーズ:ESP SL 、 長さ:106.5mm 、 奥行き:7mm 、 高さ:104.6mm 、 寸法:106.5 x 7 x 104.6mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 信号用サージプロテクタ - ESP SLシリーズ. ツイストペア信号に適した、超薄型で抵抗値の低い強化サージプロテクタ すべてのラインの間での通過電圧がひじょうに低い インライン抵抗がひじょうに低い (1 Ω) 高帯域幅 頑丈で難燃性のポリカーボネートハウジング 取り付けが簡単な内蔵DINレールフット 4〜20 mAモデル(ESP SL30L/4-20)、LED表示を用意 LED表示及び絶縁画面も用意(ESP SL15L/I & ESP SL30L/I) DINレールフット又は4 mm2のアース端子を通してアース接続 注文コード48937693 品番ESP SL30
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様サプレッサタイプ:ツイストペアサージプロテクタ 、 最大定格電圧:36.7 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:2.5 kA, 20 kA 、 シリーズ:ESP SL 、 長さ:106.5mm 、 奥行き:7mm 、 高さ:104.6mm 、 寸法:106.5 x 7 x 104.6mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 信号用サージプロテクタ - ESP SLシリーズ. ツイストペア信号に適した、超薄型で抵抗値の低い強化サージプロテクタ すべてのラインの間での通過電圧がひじょうに低い インライン抵抗がひじょうに低い (1 Ω) 高帯域幅 頑丈で難燃性のポリカーボネートハウジング 取り付けが簡単な内蔵DINレールフット 4〜20 mAモデル(ESP SL30L/4-20)、LED表示を用意 LED表示及び絶縁画面も用意(ESP SL15L/I & ESP SL30L/I) DINレールフット又は4 mm2のアース端子を通してアース接続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする