画像準備中

WJ Furse サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サプレッサタイプ:ツイストペアサージプロテクタ 、 最大定格電圧:36.7 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:2.5 kA, 20 kA 、 シリーズ:ESP SLX 、 長さ:106.5mm 、 奥行き:7mm 、 高さ:104.6mm 、 寸法:106.5 x 7 x 104.6mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 防爆認証:ATEX 、 IECEx SIR 10.0030X、Sira 10ATEX2063X. 危険区域用信号用サージプロテクタ - ESP SLXシリーズ. 危険区域での信号に使用する超薄型で低抵抗の強化サージプロテクタ <ExHexagon/> II II 2(1)G、 <ExHexagon/> ia (ia Ga) IIC T4 Gb) すべてのラインの間での通過電圧が非常に低い インライン抵抗が非常に低い (1 Ω) 高帯域幅 頑丈で難燃性のポリカーボネートハウジング 取り付けが簡単な内蔵DINレールフット 絶縁画面付き DINレールフット又は4平方ミリのアース端子によるアース処理 注文コード48937736 品番ESP SL30X/I
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様サプレッサタイプ:ツイストペアサージプロテクタ 、 最大定格電圧:36.7 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:2.5 kA, 20 kA 、 シリーズ:ESP SLX 、 長さ:106.5mm 、 奥行き:7mm 、 高さ:104.6mm 、 寸法:106.5 x 7 x 104.6mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 防爆認証:ATEX 、 IECEx SIR 10.0030X、Sira 10ATEX2063X. 危険区域用信号用サージプロテクタ - ESP SLXシリーズ. 危険区域での信号に使用する超薄型で低抵抗の強化サージプロテクタ <ExHexagon/> II II 2(1)G、 <ExHexagon/> ia (ia Ga) IIC T4 Gb) すべてのラインの間での通過電圧が非常に低い インライン抵抗が非常に低い (1 Ω) 高帯域幅 頑丈で難燃性のポリカーボネートハウジング 取り付けが簡単な内蔵DINレールフット 絶縁画面付き DINレールフット又は4平方ミリのアース端子によるアース処理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする