TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの その他結束バンド
マルチフック 連結ジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48937743
品番
BH-RJ
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
マルチフックの用途の拡張に使用できます。
色
グリーン
材質
ナイロン66
用途
ベルト同士の連結に
トラスコ品番
408-9570
質量(g)
3
破断荷重(kg)
50
連続耐荷重(kg)
20