WJ Furse サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サプレッサタイプ:8線30 Vサージプロテクタ 、 最大定格電圧:37.8 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:5 kA, 20 kA 、 シリーズ:ESP Q 、 長さ:95mm 、 奥行き:69mm 、 高さ:87mm 、 寸法:95 x 87 x 18mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 UK Oftel NS/G/1235/W/100025. クワッド0.75 Aツイストペア雷サージアレスタ. ツイストペア信号用に適した4ペア強化サージプロテクタ すべてのラインの間での通過電圧が非常に低い インライン抵抗が非常に低い (1 Ω) 省スペース 頑丈で難燃性のABSハウジング 取り付けが簡単な、トップハット及びG DIN接続用の内蔵DINフット。 製品はフラットにも設置可能 簡単に取り付けられるよう、カラーコード付きの端子は取り外しが可能 DINレール又はM5スタッドによるアース接続 注文コード48937779 品番ESP 30Q
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様サプレッサタイプ:8線30 Vサージプロテクタ 、 最大定格電圧:37.8 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:5 kA, 20 kA 、 シリーズ:ESP Q 、 長さ:95mm 、 奥行き:69mm 、 高さ:87mm 、 寸法:95 x 87 x 18mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 UK Oftel NS/G/1235/W/100025. クワッド0.75 Aツイストペア雷サージアレスタ. ツイストペア信号用に適した4ペア強化サージプロテクタ すべてのラインの間での通過電圧が非常に低い インライン抵抗が非常に低い (1 Ω) 省スペース 頑丈で難燃性のABSハウジング 取り付けが簡単な、トップハット及びG DIN接続用の内蔵DINフット。 製品はフラットにも設置可能 簡単に取り付けられるよう、カラーコード付きの端子は取り外しが可能 DINレール又はM5スタッドによるアース接続 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする