WJ Furse サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サプレッサタイプ:RS485サージプロテクタ 、 最大定格電圧:16.7 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:5 kA, 20 kA 、 長さ:105mm 、 奥行き:38mm 、 高さ:54mm 、 寸法:120 x 54 x 19mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 WJ Furseツイストペア雷サージアレスタ - ESP D ;amp; TNシリーズ. WJ Furseのこの雷サージアレスタは、プロセス制御機器、モデム、通信インターフェイスなどで用いられているツイストペア線に対して使用します。すべての線間で、極めて低い通過電圧(BS EN62305準拠)によるフルモード保護を実現します。フルモード設計なので、保護対象装置の運用を継続しつつ、雷電流の分流を扱うこともできます。ESPシリーズサージプロテクタは難燃性のABSハウジング入りで、落雷の多い環境において繰り返し保護を行います。. 特長と利点:. 定格電流: 300 mA. 低インライン抵抗. カラーコード付き端子. 堅牢な接地スタッドから効果的に接地. 接地プレートを装備、CMEキットで接地接続を強化. 出荷時状態で側面又は底面へのフラット取り付け可能. 脚を装備、トップハットDINレールにクリップ取り付け可能. スクリーン端子を使用してケーブルスクリーンのグラウンドに簡単取り付け. 取り付け:. システムの接地の始点近くに取り付けてください。制御盤などの保護対象装置に近いデータ通信線又は信号線に直接に接続してください。又は、信号線が建物に入る位置又は建物から出る位置に取り付けてください。別のエンクロージャ又は既存のエンクロージャの中に取り付けてください。. アクセサリ. CME 4 ( ; 239-731 239-731 )、WBX 3 ( ; 456-8112 456-8112 )、WBX 4 ( ; 456-8106 456-8106 ) 注文コード48937797 品番ESP RS485
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様サプレッサタイプ:RS485サージプロテクタ 、 最大定格電圧:16.7 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:5 kA, 20 kA 、 長さ:105mm 、 奥行き:38mm 、 高さ:54mm 、 寸法:120 x 54 x 19mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 WJ Furseツイストペア雷サージアレスタ - ESP D ;amp; TNシリーズ. WJ Furseのこの雷サージアレスタは、プロセス制御機器、モデム、通信インターフェイスなどで用いられているツイストペア線に対して使用します。すべての線間で、極めて低い通過電圧(BS EN62305準拠)によるフルモード保護を実現します。フルモード設計なので、保護対象装置の運用を継続しつつ、雷電流の分流を扱うこともできます。ESPシリーズサージプロテクタは難燃性のABSハウジング入りで、落雷の多い環境において繰り返し保護を行います。. 特長と利点:. 定格電流: 300 mA. 低インライン抵抗. カラーコード付き端子. 堅牢な接地スタッドから効果的に接地. 接地プレートを装備、CMEキットで接地接続を強化. 出荷時状態で側面又は底面へのフラット取り付け可能. 脚を装備、トップハットDINレールにクリップ取り付け可能. スクリーン端子を使用してケーブルスクリーンのグラウンドに簡単取り付け. 取り付け:. システムの接地の始点近くに取り付けてください。制御盤などの保護対象装置に近いデータ通信線又は信号線に直接に接続してください。又は、信号線が建物に入る位置又は建物から出る位置に取り付けてください。別のエンクロージャ又は既存のエンクロージャの中に取り付けてください。. アクセサリ. CME 4 ( ; 239-731 239-731 )、WBX 3 ( ; 456-8112 456-8112 )、WBX 4 ( ; 456-8106 456-8106 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする