TSP-12Y スパイラルチューブ TRUSCO 48937804 TSP-12Y スパイラルチューブ TRUSCO 48937804 TSP-12Y スパイラルチューブ TRUSCO 48937804

スパイラルチューブ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48937804 品番 TSP-12Y
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

カラーで視覚的に配線を区分け・識別できます。チューブにケーブルやコードを巻き込んで、容易に片付けが可能です。

材質軟質ポリエチレン(PE) 長さ(m)10 トラスコ品番414-7031 幅(mm)12.0 質量(g)324.6 最大結束径(Φmm)32 用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理。 使用温度範囲-70〜85℃ チューブ外径(Φmm)12.0 チューブ内径(Φmm)9.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
模型作製のため
個人 様 (農・林・水産業)

普通に使えました。問題ありませんでした。
でも、素材がやや堅かった。

対象商品:
48937901
2022-10-20
用途:
自動車等の整備
サービス業

この長さでこの価格!
しかも、100均では売っていない色。
耐久性(耐候性)は判りませんが、気にせず交換できる金額帯ですので、躊躇無く交換しちゃいます。

対象商品:
48937953
2022-07-26
用途:
油圧ホースの保護
電気・ガス・熱供給・水道業

アームの突起部分とその周りに利用ホースは可動部擦れによるホース損傷が有りましたがこれで安心ですね〜

対象商品:
48937761
2021-06-26
用途:
車両のメンテナンス
ピデスアート 様 (製造業)

スパイラルチューブは黒か透明が多いのですが+配線の区分けに赤を注文しました。
色分け出来て便利ですね。

対象商品:
48937752
2020-08-15
用途:
難焼性では無いが。
農・林・水産業

当初はシリコン性の耐熱のあるスパイラルチューブを探して居たが、手頃なものが無くこの商品を購入。
配線の結束と考えれば十分かなと。

対象商品:
48937935
2019-06-09
用途:
配線、配管の保護。
製造業

可もなく不可もなく。使い勝手も悪くありません。次も必要であれば購入します。

対象商品:
48937847
2018-06-29
用途:
配管誤接続防止の識別
その他業種

締め付け力を心配していましたが、まったく問題ありませんでした。ハサミで切りましたが、切り口がボソボソせず、滑らかに切れることもよかったです。

対象商品:
48937935
2016-02-24
用途:
配線のまとめ!
artstyle 様

最高の品質で大満足です☆☆☆

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする