WJ Furse サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サプレッサタイプ:電源サージプロテクタ 最大定格電圧:280 、 取り付けタイプ:パネルマウント 最大サージ電流:6.25 kA, 80 kA シリーズ:ESP M1 奥行き:60mm 高さ:180mm 寸法:160 60 73mm 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+70℃ 部品ESP 240 M1 (< 456-8112') 456-8112 には、ネットワークレールの認定を適用 PA05/01832 NRS PADSリファレンス: 086/047149. 強化サージプロテクタ. 電圧スパイクから電気機器を保護するように設計された器具 強化サージプロテクタは、配電システムでの使用に最適です。 コンピュータ、通信、制御機器などの主電源上で発生する過渡的な過電圧から、接続された電子機器を保護します。 落雷が発生しやすい環境において、メーカーのサージプロテクタは高度な事前警告を提供するので、ご使用のシステムは繰り返される保護機能によって守られます。 これらの製品は簡単に適用でき、故障した電源から安全に遮断できる革新的な機能を備えています。. 全ラインの間 (L-E、L-N、N-E) での通過電圧がひじょうに低い 障害前警告を行うLEDステータスインジケータ 無電圧接点を通るリモート表示 頑丈なスチールハウジング 中性点接地電圧の警告. アクセサリ. WBX (< 456-8112') 456-8112 、ESP 240 M1用 WBX (< 798-3539') 798-3539 、ESP 415 M1用 注文コード48937806 品番ESP 240 M1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様サプレッサタイプ:電源サージプロテクタ 最大定格電圧:280 、 取り付けタイプ:パネルマウント 最大サージ電流:6.25 kA, 80 kA シリーズ:ESP M1 奥行き:60mm 高さ:180mm 寸法:160 60 73mm 動作温度 Min:-40℃ 動作温度 Max:+70℃ 部品ESP 240 M1 (< 456-8112') 456-8112 には、ネットワークレールの認定を適用 PA05/01832 NRS PADSリファレンス: 086/047149. 強化サージプロテクタ. 電圧スパイクから電気機器を保護するように設計された器具 強化サージプロテクタは、配電システムでの使用に最適です。 コンピュータ、通信、制御機器などの主電源上で発生する過渡的な過電圧から、接続された電子機器を保護します。 落雷が発生しやすい環境において、メーカーのサージプロテクタは高度な事前警告を提供するので、ご使用のシステムは繰り返される保護機能によって守られます。 これらの製品は簡単に適用でき、故障した電源から安全に遮断できる革新的な機能を備えています。. 全ラインの間 (L-E、L-N、N-E) での通過電圧がひじょうに低い 障害前警告を行うLEDステータスインジケータ 無電圧接点を通るリモート表示 頑丈なスチールハウジング 中性点接地電圧の警告. アクセサリ. WBX (< 456-8112') 456-8112 、ESP 240 M1用 WBX (< 798-3539') 798-3539 、ESP 415 M1用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする