WJ Furse サージサプレッサユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サプレッサタイプ:同軸サージプロテクタ 、 最大定格電圧:86 V 、 取り付けタイプ:スクリューマウント 、 最大サージ電流:1 kA, 10 kA 、 シリーズ:ESP RF 、 長さ:77mm 、 奥行き:25.8mm 、 高さ:40mm 、 寸法:77 x 25.8 x 40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 同軸RFシステム強化サージプロテクタ ? ESP RFシリーズ. 同軸RFシステムに適した強化サージプロテクタ 非常に低い通過電圧(ESP RF111A11 & ESP RF441A11) 非常に低い減衰 幅広い周波数範囲に対してほぼ1のVSWR 広帯域: DC (ESP RF 111221 & ESP RF 441221) → 2.7 GHz BNC (ESP RF 441A11 & ESP RF 441221)及びNタイプ(ESP RF 111A11 & ESP RF 111221)コネクタとともに使用可能 注文コード48937849 品番ESP RF 441A11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様21種類から選べます 他の種類を見る
仕様サプレッサタイプ:同軸サージプロテクタ 、 最大定格電圧:86 V 、 取り付けタイプ:スクリューマウント 、 最大サージ電流:1 kA, 10 kA 、 シリーズ:ESP RF 、 長さ:77mm 、 奥行き:25.8mm 、 高さ:40mm 、 寸法:77 x 25.8 x 40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 同軸RFシステム強化サージプロテクタ ? ESP RFシリーズ. 同軸RFシステムに適した強化サージプロテクタ 非常に低い通過電圧(ESP RF111A11 & ESP RF441A11) 非常に低い減衰 幅広い周波数範囲に対してほぼ1のVSWR 広帯域: DC (ESP RF 111221 & ESP RF 441221) → 2.7 GHz BNC (ESP RF 441A11 & ESP RF 441221)及びNタイプ(ESP RF 111A11 & ESP RF 111221)コネクタとともに使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする