内容量1個
仕様サプレッサタイプ:同軸サージプロテクタ 、 最大定格電圧:85 V 、 取り付けタイプ:スクリューマウント 、 最大サージ電流:2.5 kA, 20 kA 、 シリーズ:ESP RF 、 長さ:56mm 、 奥行き:25.8mm 、 高さ:40mm 、 寸法:56 x 25.8 x 40mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 同軸RFシステム強化サージプロテクタ ESP RFシリーズ. 同軸RFシステムに適した強化サージプロテクタ 非常に低い通過電圧(ESP RF111A11 & ESP RF441A11) 非常に低い減衰 幅広い周波数範囲に対してほぼ1のVSWR 広帯域: DC (ESP RF 111221 & ESP RF 441221) → 2.7 GHz BNC (ESP RF 441A11 & ESP RF 441221)及びNタイプ(ESP RF 111A11 & ESP RF 111221)コネクタとともに使用可能
注文コード48937867
品番ESP RF 441221