WJ Furse サージ避雷器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サプレッサタイプ:電源サージプロテクタ 、 最大定格電圧:280 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:6.25 kA, 80 kA 、 シリーズ:D1 、 奥行き:72mm 、 高さ:90mm 、 寸法:72 x 90 x 88mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 WJ Furse配電システム強化サージプロテクタ - ESP-D1シリーズ. 配電システムで使用する強化サージプロテクタ 全ラインの間 (L-E、L-N、N-E) での通過電圧がひじょうに低い 障害前警告を行うLEDステータスインジケータ 無電圧接点を通るリモート表示 頑丈なスチールハウジング コンパクトなDINハウジング 中性点接地電圧の警告 注文コード48937885 品番ESP 240 D1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様サプレッサタイプ:電源サージプロテクタ 、 最大定格電圧:280 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:6.25 kA, 80 kA 、 シリーズ:D1 、 奥行き:72mm 、 高さ:90mm 、 寸法:72 x 90 x 88mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 WJ Furse配電システム強化サージプロテクタ - ESP-D1シリーズ. 配電システムで使用する強化サージプロテクタ 全ラインの間 (L-E、L-N、N-E) での通過電圧がひじょうに低い 障害前警告を行うLEDステータスインジケータ 無電圧接点を通るリモート表示 頑丈なスチールハウジング コンパクトなDINハウジング 中性点接地電圧の警告 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする