内容量1個
仕様サプレッサタイプ:電源プロテクター 、 最大定格電圧:280 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:10A 、 シリーズ:DS 、 長さ:36mm 、 奥行き:75mm 、 高さ:90mm 、 寸法:36 x 75 x 90mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 WJ Furse配電システム強化サージプロテクタ - ESP-D/ DSシリーズ. D/ DSシリーズは、特定のシステムに対して既存のESPシリーズ電源プロテクタをさらに強化した製品で、既存のD1シリーズを補完します。 通過電圧を低く抑え、BS EN61643準拠の電源試験タイプ1、2、3に準拠しているD / DSシリーズは、低電流の単相システム(最大10 A又は32 A)で使用し、主電源の過渡過電圧から保護するだけでなく、暴露レベルを向上させて雷保護ゾーン(LPZ) 0-3に対応するように設計されています。 また、3種類のプロテクタステータス表示、高度な障害事前警告、無電圧コンタクトを介したBMSへのリモート表示機能も備えています。(DSバージョン). 特長と利点:. 複合タイプ1、2、3試験済みプロテクタ(BS EN61643準拠) 低通過電圧 業界屈指のBS EN62305に適合した保護性能 コンパクトなDINハウジング 3種類のプロテクタステータス表示機能と高度な障害事前警告 リモート表示機能(DSバージョン) プロテクタは過渡過電圧に対して反復的な保護を提供. 用途:. D / DSシリーズは、低電流の主電源用途(例: CCTVカメラ、アラームパネル、産業用充電器、テレメトリ装置)向けです。
注文コード48937919
品番ESP 240DS-10A