WJ Furse サージ避雷器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サプレッサタイプ:電源プロテクター 、 最大定格電圧:280 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:32A 、 シリーズ:DS 、 長さ:36mm 、 奥行き:75mm 、 高さ:90mm 、 寸法:36 x 75 x 90mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 WJ Furse配電システム強化サージプロテクタ - ESP-D/ DSシリーズ. D/ DSシリーズは、特定のシステムに対して既存のESPシリーズ電源プロテクタをさらに強化した製品で、既存のD1シリーズを補完します。 通過電圧を低く抑え、BS EN61643準拠の電源試験タイプ1、2、3に準拠しているD / DSシリーズは、低電流の単相システム(最大10 A又は32 A)で使用し、主電源の過渡過電圧から保護するだけでなく、暴露レベルを向上させて雷保護ゾーン(LPZ) 0-3に対応するように設計されています。 また、3種類のプロテクタステータス表示、高度な障害事前警告、無電圧コンタクトを介したBMSへのリモート表示機能も備えています。(DSバージョン). 特長と利点:. 複合タイプ1、2、3試験済みプロテクタ(BS EN61643準拠) 低通過電圧 業界屈指のBS EN62305に適合した保護性能 コンパクトなDINハウジング 3種類のプロテクタステータス表示機能と高度な障害事前警告 リモート表示機能(DSバージョン) プロテクタは過渡過電圧に対して反復的な保護を提供. 用途:. D / DSシリーズは、低電流の主電源用途(例: CCTVカメラ、アラームパネル、産業用充電器、テレメトリ装置)向けです。 注文コード48937928 品番ESP 240DS-32A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様サプレッサタイプ:電源プロテクター 、 最大定格電圧:280 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:32A 、 シリーズ:DS 、 長さ:36mm 、 奥行き:75mm 、 高さ:90mm 、 寸法:36 x 75 x 90mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 WJ Furse配電システム強化サージプロテクタ - ESP-D/ DSシリーズ. D/ DSシリーズは、特定のシステムに対して既存のESPシリーズ電源プロテクタをさらに強化した製品で、既存のD1シリーズを補完します。 通過電圧を低く抑え、BS EN61643準拠の電源試験タイプ1、2、3に準拠しているD / DSシリーズは、低電流の単相システム(最大10 A又は32 A)で使用し、主電源の過渡過電圧から保護するだけでなく、暴露レベルを向上させて雷保護ゾーン(LPZ) 0-3に対応するように設計されています。 また、3種類のプロテクタステータス表示、高度な障害事前警告、無電圧コンタクトを介したBMSへのリモート表示機能も備えています。(DSバージョン). 特長と利点:. 複合タイプ1、2、3試験済みプロテクタ(BS EN61643準拠) 低通過電圧 業界屈指のBS EN62305に適合した保護性能 コンパクトなDINハウジング 3種類のプロテクタステータス表示機能と高度な障害事前警告 リモート表示機能(DSバージョン) プロテクタは過渡過電圧に対して反復的な保護を提供. 用途:. D / DSシリーズは、低電流の主電源用途(例: CCTVカメラ、アラームパネル、産業用充電器、テレメトリ装置)向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする