WJ Furse
WJ Furseの 電子部品(オンボード)
WJ Furseの 能動部品
WJ Furseの 集積回路(IC)
WJ Furse サージ防止装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:150 V rms 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:10kA 、 シリーズ:ESP 16A/BX 、 長さ:120mm 、 奥行き:54mm 、 高さ:80mm 、 寸法:120 x 54 x 80mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃
注文コード
48937937
品番
ESP 120-16A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ:単相 、 最大定格電圧:150 V rms 、 取り付けタイプ:DINレール 、 最大サージ電流:10kA 、 シリーズ:ESP 16A/BX 、 長さ:120mm 、 奥行き:54mm 、 高さ:80mm 、 寸法:120 x 54 x 80mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃