WJ Furse
WJ Furseの 電子部品(オンボード)
WJ Furseの 能動部品
WJ Furseの 集積回路(IC)
WJ Furse サージ防止装置
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サプレッサタイプ:ESPプロテクタ●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:WBX●長さ:200mm●奥行き:123mm●高さ:112●寸法:200 x 123 x 112mm
注文コード
48938016
品番
WBX D4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ:ESPプロテクタ●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:WBX●長さ:200mm●奥行き:123mm●高さ:112●寸法:200 x 123 x 112mm
RoHS指令(10物質対応)
対応