WJ Furse
WJ Furseの 電子部品(オンボード)
WJ Furseの 能動部品
WJ Furseの 集積回路(IC)
WJ Furse サージ防止装置
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
サプレッサタイプ:ESPプロテクタ●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:WBX●長さ:200mm●奥行き:195mm●高さ:112●寸法:200 x 195 x 112mm
注文コード
48938025
品番
WBX D8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ:ESPプロテクタ●取り付けタイプ:表面実装●シリーズ:WBX●長さ:200mm●奥行き:195mm●高さ:112●寸法:200 x 195 x 112mm