縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。土木、建設、建築現場で幅広く使われている#2500タイプのブルーシートです。#3000よりも20%軽量で取り扱いに便利です。
普段、砂場を覆っているブルーシートが劣化したので新しいものを購入しました。注文してからすぐ着いたので助かりました。
3枚ほど常に持ち運ぶので、♯3000では重さに苦労していました。♯2000で試してみましたが、めくれることが多く、今回♯2500を購入、重量と安定性に満足です。番手の品ぞろえが多いので、各厚さを試せました。
3000番に比べて軽量さを期待して購入したが丈夫さが少々難点
3.6cm巾。1mごとに区切るような織り方になっていれば方付けるとき楽。軽くて使い易い。
特に問題ありません。