ブルーシートα2500

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48938181 品番BSA25-2754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,850
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。土木、建設、建築現場で幅広く使われている#2500タイプのブルーシートです。#3000よりも20%軽量で取り扱いに便利です。

ハトメ数18 ハトメピッチ(cm)90 質量(kg)1.8 トラスコ品番415-4525 仕上り寸法(縦×横)(m)2.62×5.31 呼び寸法(縦×横)(m)2.7×5.4 用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。 仕様周囲:ロープ入加工 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ ブルー 厚さ#2500 引張強度縦500N/5cm、横350N/5cm 引裂強度(N)縦100、横70 シート厚さ(mm)0.18 仕上り寸法(m)2.62×5.31 耐久性約10ヵ月 特性耐候 ハトメアルミハトメ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48938206
2020-08-14
用途:
砂場の覆いに使っています。
深川あけぼの保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

普段、砂場を覆っているブルーシートが劣化したので新しいものを購入しました。注文してからすぐ着いたので助かりました。

対象商品:
48938172
2018-07-17
用途:
室内噴霧時
建設業・工事業

3枚ほど常に持ち運ぶので、♯3000では重さに苦労していました。
♯2000で試してみましたが、めくれることが多く、今回♯2500を購入、重量と安定性に満足です。番手の品ぞろえが多いので、各厚さを試せました。

対象商品:
48938136
2017-03-11
用途:
植木剪定作業時

3000番に比べて軽量さを期待して購入したが丈夫さが少々難点

対象商品:
48938215
2016-04-06
用途:
清掃(可燃ごみ、生ごみ)回収日の回収までの間、ごみ袋に覆い、カラス避け
成城ハイム管理組合 様

3.6cm巾。1mごとに区切るような織り方になっていれば方付けるとき楽。
軽くて使い易い。

対象商品:
48938145
2014-07-07
用途:
水濡れ防止
アイ・ティー・エスファーム株式会社 様

特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする