BSA25-3645 ブルーシートα2500 TRUSCO 48938206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルーシートα2500

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード48938206品番BSA25-3645
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,080

縦糸、横糸が規則正しく織り込まれたシートです。ラミネート生地が厚く軽くて丈夫です。寒冷地や猛暑でも使用可能です。土木、建設、建築現場で幅広く使われている#2500タイプのブルーシートです。#3000よりも20%軽量で取り扱いに便利です。

用途
屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。
ハトメ数18ハトメピッチ(cm)90質量(kg)2.1トラスコ品番415-4541仕上り寸法(縦×横)(m)3.52×4.41呼び寸法(縦×横)(m)3.6×4.5仕様周囲:ロープ入加工材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプブルー厚さ#2500引張強度縦500N/5cm、横350N/5cm引裂強度(N)縦100、横70シート厚さ(mm)0.18仕上り寸法(m)3.52×4.41耐久性約10ヵ月特性耐候ハトメアルミハトメ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48938206
2020-08-14
用途: 砂場の覆いに使っています。
深川あけぼの保育園医療・福祉・介護関連業

普段、砂場を覆っているブルーシートが劣化したので新しいものを購入しました。注文してからすぐ着いたので助かりました。

対象商品 : 48938172
2018-07-17
用途: 室内噴霧時
建設業・工事業

3枚ほど常に持ち運ぶので、♯3000では重さに苦労していました。
♯2000で試してみましたが、めくれることが多く、今回♯2500を購入、重量と安定性に満足です。番手の品ぞろえが多いので、各厚さを試せました。

対象商品 : 48938136
2017-03-11
用途: 植木剪定作業時

3000番に比べて軽量さを期待して購入したが丈夫さが少々難点

対象商品 : 48938215
2016-04-06
用途: 清掃(可燃ごみ、生ごみ)回収日の回収までの間、ごみ袋に覆い、カラス避け
成城ハイム管理組合

3.6cm巾。1mごとに区切るような織り方になっていれば方付けるとき楽。
軽くて使い易い。

対象商品 : 48938145
2014-07-07
用途: 水濡れ防止
アイ・ティー・エスファーム株式会社

特に問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする