曜日別特売
GM-1834GY ストロングメッシュシート TRUSCO 48938312

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM-1834GY ストロングメッシュシート TRUSCO 48938312
GM-1834GY ストロングメッシュシート TRUSCO 48938312
GM-1834GY ストロングメッシュシート TRUSCO 48938312
GM-1834GY ストロングメッシュシート TRUSCO 48938312

ストロングメッシュシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
グレー
ハトメ数34
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
内容量1枚注文コード48938312品番GM-1834GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,280

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。

用途
建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
質量(kg)0.7グレー材質(シート)ポリプロピレン(PP)材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)9規格防炎表示者認定番号 AFE330085仕様防炎表示者認定番号:AFE330085トラスコ品番415-4703形状折りたたみタイプハトメ数34引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm引裂強度(N)縦320、横320呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4網目約1mmハトメピッチ(cm)30特性防炎ハトメアルミハトメ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48938382
2015-08-20
用途: トラックの荷物のシートとして。

軽くて良いが、表面がつるつる滑る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする