TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの メッシュシート
ストロングメッシュシート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48938337
品番
GM-1836GY
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途
建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
質量(kg)
0.8
色
グレー
材質(シート)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
9
規格
防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様
防炎表示者認定番号:AFE330085
トラスコ品番
415-4711
形状
折りたたみタイプ
ハトメ数
36
引張強度
縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)
縦320、横320
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×3.6
網目
約1mm
ハトメピッチ(cm)
30
特性
防炎
ハトメ
アルミハトメ