TRUSCO
TRUSCOの ブルーシート・UVシート類
TRUSCOの メッシュシート
ストロングメッシュシート
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グレー
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×5.1
注文コード
48938355
品番
GM-1851GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,140
この商品は
色・呼び寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途
建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
質量(kg)
1.0
色
グレー
材質(シート)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
9
規格
防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様
防炎表示者認定番号:AFE330085
トラスコ品番
415-4720
形状
折りたたみタイプ
ハトメ数
46
引張強度
縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)
縦320、横320
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×5.1
網目
約1mm
ハトメピッチ(cm)
30
特性
防炎
ハトメ
アルミハトメ