※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GM-1854GY ストロングメッシュシート TRUSCO 48938373 GM-1854GY ストロングメッシュシート TRUSCO 48938373 GM-1854GY ストロングメッシュシート TRUSCO 48938373

ストロングメッシュシート

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48938373 品番 GM-1854GY
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。

用途
建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
質量(kg)1.1 グレー 材質(シート)ポリプロピレン(PP) 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)9 規格防炎表示者認定番号 AFE330085 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 トラスコ品番415-4738 形状折りたたみタイプ ハトメ数48 引張強度縦630N/3cm、横560N/3cm 引裂強度(N)縦320、横320 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.4 網目約1mm ハトメピッチ(cm)30 特性防炎 ハトメアルミハトメ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48938382
2015-08-20
用途:
トラックの荷物のシートとして。

軽くて良いが、表面がつるつる滑る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする