※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GBO2-1851 防音シート TRUSCO 48938416 GBO2-1851 防音シート TRUSCO 48938416 GBO2-1851 防音シート TRUSCO 48938416

防音シート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48938416 品番GBO2-1851
参考基準価格(税別)¥65,040 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

防音シートの中で一番の強度を誇るシートです。焼却時に発生するダイオキシン類を低減できます。高強度・高耐候性で長期間の反復使用が可能です。ハサミ・カッターナイフなどで容易に裁断可能で使用場所に応じた大きさや形に加工できます。超軽量で施行時の作業負荷が低減します。消防法で定められた防災物品です。(防災表示者認定番号:AFE330085)

仕上り寸法(m)1.91×5.25 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.1 グレー ハトメ数22 用途建設工事・ビル解体工事・パイル工事。 仕様防炎表示者認定番号:AFE330085 トラスコ品番415-6307 材質シート:ポリオレフィン、ハトメ:真鍮(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 質量(kg)9.8 引張強度縦2126N/3cm、横2276N/3cm 引裂強度(N)縦646、横591 シート厚さ(mm)1.01 ハトメピッチ(cm)30×42 特性防音、防炎

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする