M3-Y36S M3用タイヤ受セット TRUSCO 48938617

 

M3-Y36S M3用タイヤ受セット TRUSCO 48938617
M3-Y36S M3用タイヤ受セット TRUSCO 48938617
M3-Y36S M3用タイヤ受セット TRUSCO 48938617
M3-Y36S M3用タイヤ受セット TRUSCO 48938617

M3用タイヤ受セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
奥行(mm)571
内容量1セット注文コード48938617品番M3-Y36S
参考基準価格(税別)¥14,180販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。

材質スチール、表面処理:粉体塗装質量(kg)9.2ネオグレー間口(mm)900奥行(mm)571セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本タイプM3用均等積載量(kg/段)300トラスコ品番414-5844
注意
※本体棚枠は別売りとなっております。
こちらの商品は専用棚受と受けパイプのみの商品となっておりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする