曜日別特売
CAS120M12BM2 Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET WOLFSPEED 48938619

Wolfspeed デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード48938619品番CAS120M12BM2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980
仕様WolfspeedシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュール. Cree Inc.の電源部門であるWolfspeedのシリコンカーバイドパワーMOSFETモジュールです。このSiC MOSFETモジュールは、業界標準のパッケージに収納され、ハーフブリッジ(2 MOSFET)及び3相(6 MOSFET)形式で利用可能で、SiC逆回復ダイオードが付属します。 誘導加熱、太陽光及び風力インバータ、DC-DCコンバータ、3相PFC、ライン回生ドライブ、UPS及びSMPS、モータドライブ及びバッテリ充電器などが主な用途です。. ; MOSFETターンオフテール電流及びダイオード逆回復電流は効率的にゼロになります。 ; 超低損失高周波動作 ; SiC特性により、並列が容易 ; 通常オフ、フェイルセーフ動作 ; 銅製ベースプレートと窒化アルミ絶縁物によって熱要件を軽減ピン数(ピン)7動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントチャンネルタイプN最大パワー消費(W)925チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)193最大ドレイン-ソース間電圧(V)1200最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)0.03最大ゲートしきい値電圧(V)2.6最小ゲートしきい値電圧(V)1.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-10、+25カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする