ミドリ安全
ミドリ安全の ヘルメット
ミドリ安全の ヘルメットラック
ヘルメット収納箱
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48938645
品番
METBOX LIGHT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
組み立て式のヘルメット保管箱です。ヘルメットを5〜6個収納できます。
色
ホワイト
用途
ヘルメットの収納、保管
仕様
組み立て式
トラスコ品番
825-8854
長さ(mm)
270
幅(mm)
320
質量(kg)
1
掛数(個)
5〜6
縦(mm)
500
収納数
5〜6個