食品工場用防寒スラックス ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48938767 品番 MH1000W-SITA-SS
参考基準価格(税別)¥26,074 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ノーポケット仕様なので、不用品の持ち込みを防ぎます。優れた防汚加工(エバレッシュ)で汚れが落ちやすく、工業洗濯に対しても耐久性があります。保温性が高く軽量で、ほこりや中綿の出にくい5層構造キルトです。静電素材を使用しております。スラックスの前合わせは、脱落しないボタン、テーピースナッパーを使用しています。裾をブーツや長靴の外に出せるようマチを付けました。ファスナーとマジックで絞りを調整できます。

ホワイト サイズSS 用途食品工場 仕様男女共用/低温職場対応(5℃〜15℃)/前合わせ部:テーピースナッパー/裾:幅すぼめファスナー&マジック止め トラスコ品番825-8673 質量(g)480 股下(cm)72 ウエスト(cm)64〜77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする