Wurth Elektronik USBコネクタキャップ メス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(1000個) 仕様オス・メス:メス●ソケットタイプ:Square Flange●シリーズ:726●素材:PP●色:黒●USBアクセサリ. Wurth社のソケットダストカバー / キャップ製品は様々なUSBタイプに対応しています。. 品番 ; 763-5754 763-5754 は、 ; 748-0882 748-0882 のようなUSB Aタイプソケットのパネルサポートとして機能します。基板の端を越えて張り出し、パネルに隣接します。 次に品番 ; 763-5748 763-5748 を使用し、パネルフロント付きのダストカバーを形成できます。 品番 ; 763-5741 763-5741 は基板実装USB Aタイププラグと(標準USB Aソケットカバーについては品番 ; 763-5748 763-5748 を参照)の間を保護するダストカバーとなります。 注文コード48939084 品番726141003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は仕様・内容量8種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●ソケットタイプ:Square Flange●シリーズ:726●素材:PP●色:黒●USBアクセサリ. Wurth社のソケットダストカバー / キャップ製品は様々なUSBタイプに対応しています。. 品番 ; 763-5754 763-5754 は、 ; 748-0882 748-0882 のようなUSB Aタイプソケットのパネルサポートとして機能します。基板の端を越えて張り出し、パネルに隣接します。 次に品番 ; 763-5748 763-5748 を使用し、パネルフロント付きのダストカバーを形成できます。 品番 ; 763-5741 763-5741 は基板実装USB Aタイププラグと(標準USB Aソケットカバーについては品番 ; 763-5748 763-5748 を参照)の間を保護するダストカバーとなります。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする