Wurth Elektronik フラットケーブル用フェライトコア

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大ワイヤ数:40 、 アプリケーション:一般用 、 材料:4 W 620 、 外形寸法:57.9 x 7mm 、 内側の寸法:52 x 1.5mm 、 内側の高さ:1.5mm 、 内側の幅:52mm 、 外側の高さ:7mm 、 外側の幅:57.9mm 、 フラットコア. Wurth Elektronik WE - フラットフェライトコアで、デジタル機器やディスプレイコントローラでのリボンケーブルの深刻な干渉を排除するようになっています。 このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。 動作温度範囲は、-25 → +125 ℃です。 注文コード48939276 品番7427216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様・内容量16種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大ワイヤ数:40 、 アプリケーション:一般用 、 材料:4 W 620 、 外形寸法:57.9 x 7mm 、 内側の寸法:52 x 1.5mm 、 内側の高さ:1.5mm 、 内側の幅:52mm 、 外側の高さ:7mm 、 外側の幅:57.9mm 、 フラットコア. Wurth Elektronik WE - フラットフェライトコアで、デジタル機器やディスプレイコントローラでのリボンケーブルの深刻な干渉を排除するようになっています。 このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。 動作温度範囲は、-25 → +125 ℃です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする