内容量1個仕様最大ワイヤ数:26 、 タイプ:フラットケーブルコア 、 アプリケーション:一般用 、 材料:4 W 620 、 外形寸法:40 x 6.5mm 、 内側の寸法:34.8 x 1.3mm 、 内側の高さ:1.3mm 、 内側の幅:34.8mm 、 外側の高さ:6.5mm 、 外側の幅:40mm 、 フラットコア. Wurth Elektronik WE - フラットフェライトコアで、デジタル機器やディスプレイコントローラでのリボンケーブルの深刻な干渉を排除するようになっています。 このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。 動作温度範囲は、-25 → +125 ℃です。注文コード48939294品番7427217