曜日別特売
7427218 Wurth Elektronik  フラットケーブル用フェライトコア WURTH ELEKTRONIK 48939303

Wurth Elektronik フラットケーブル用フェライトコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)仕様最大ワイヤ数:34 、 タイプ:フラットケーブルコア 、 アプリケーション:一般用 、 材料:4 W 620 、 外形寸法:49.6 x 6.5mm 、 内側の寸法:44 x 1.3mm 、 内側の高さ:1.3mm 、 内側の幅:44mm 、 外側の高さ:6.5mm 、 外側の幅:49.6mm 、 フラットコア. Wurth Elektronik WE - フラットフェライトコアで、デジタル機器やディスプレイコントローラでのリボンケーブルの深刻な干渉を排除するようになっています。 このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。 動作温度範囲は、-25 → +125 ℃です。注文コード48939303品番7427218
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
仕様最大ワイヤ数:34 、 タイプ:フラットケーブルコア 、 アプリケーション:一般用 、 材料:4 W 620 、 外形寸法:49.6 x 6.5mm 、 内側の寸法:44 x 1.3mm 、 内側の高さ:1.3mm 、 内側の幅:44mm 、 外側の高さ:6.5mm 、 外側の幅:49.6mm 、 フラットコア. Wurth Elektronik WE - フラットフェライトコアで、デジタル機器やディスプレイコントローラでのリボンケーブルの深刻な干渉を排除するようになっています。 このフェライトスリーブは、コネクタを接続する前にケーブルに通すだけでよく、熱収縮スリーブ又は接着剤で固定することができます。 動作温度範囲は、-25 → +125 ℃です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする