曜日別特売
7427247 Wurth Elektronik  フラットケーブル用フェライトコア WURTH ELEKTRONIK 48939389

Wurth Elektronik フラットケーブル用フェライトコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(8個)仕様最大ワイヤ数:50 、 アプリケーション:RFI抑制 、 材料:4 W 620、PA6.6 、 外形寸法:33.1 x 84.5 x 16mm 、 開閉式:あり 、 内側の幅:64.5mm 、 外側の奥行き:33.1mm 、 外側の高さ:16mm 、 外側の幅:84.5mm 、 リボンケーブルフェライト用の分割スリーブ. Wurth ElektronikのSTAR-FLATスナップ式フェライトスリーブを使用すると、ケーブルが曲がらなくなると同時に、一体型のケーブル固定部によりリボンケーブルが滑らなくなります。 STAR FLATスナップ式フェライトは、STAR TECキーでのみ開けることができるため、電磁適合性が保証されます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 8150021') 8150021/を参照してください。. 特長. キーテクノロジーを採用しているため、フェライトを無断で開けられないようになっています。 特許を取得した技術 動作温度範囲: -25 ℃ → +105℃ UL94-V0プラスチック製のケースでフェライトの破損を防止. 製品用途の情報. 最適な用途には、リボンケーブル、内部 / 外部コンピュータデータケーブル、医療技術、電源ケーブルなどがあります。注文コード48939389品番7427247
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様最大ワイヤ数:50 、 アプリケーション:RFI抑制 、 材料:4 W 620、PA6.6 、 外形寸法:33.1 x 84.5 x 16mm 、 開閉式:あり 、 内側の幅:64.5mm 、 外側の奥行き:33.1mm 、 外側の高さ:16mm 、 外側の幅:84.5mm 、 リボンケーブルフェライト用の分割スリーブ. Wurth ElektronikのSTAR-FLATスナップ式フェライトスリーブを使用すると、ケーブルが曲がらなくなると同時に、一体型のケーブル固定部によりリボンケーブルが滑らなくなります。 STAR FLATスナップ式フェライトは、STAR TECキーでのみ開けることができるため、電磁適合性が保証されます。 セーフティキー(74271)は別売りです。 キーを注文するには< 8150021') 8150021/を参照してください。. 特長. キーテクノロジーを採用しているため、フェライトを無断で開けられないようになっています。 特許を取得した技術 動作温度範囲: -25 ℃ → +105℃ UL94-V0プラスチック製のケースでフェライトの破損を防止. 製品用途の情報. 最適な用途には、リボンケーブル、内部 / 外部コンピュータデータケーブル、医療技術、電源ケーブルなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする