内容量1セット(24個)仕様最大ワイヤ数:40●タイプ:スプリットフラットコア●アプリケーション:RFI抑制●材料:4W620●外形寸法:13 x 63 x 28.5mm●開閉式:あり●内側の高さ:2mm●内側の幅:52mm●外側の奥行き:13mm●外側の高さ:28.5mm●外側の幅:63mm●分割フェライトブロックコア、金属製クランプ及び粘着テープに対応. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 デジタル機器で使用されているリボンケーブルの深刻な干渉の解消に最適 金属製クランプ及び粘着テープに完全対応注文コード48939443品番74272591