曜日別特売
74272591 Wurth Elektronik  フラットケーブル用フェライトコア WURTH ELEKTRONIK 48939459

Wurth Elektronik フラットケーブル用フェライトコア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様最大ワイヤ数:40●タイプ:スプリットフラットコア●アプリケーション:RFI抑制●材料:4W620●外形寸法:13 x 63 x 28.5mm●開閉式:あり●内側の高さ:2mm●内側の幅:52mm●外側の奥行き:13mm●外側の高さ:28.5mm●外側の幅:63mm●分割フェライトブロックコア、金属製クランプ及び粘着テープに対応. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 デジタル機器で使用されているリボンケーブルの深刻な干渉の解消に最適 金属製クランプ及び粘着テープに完全対応注文コード48939459品番74272591
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様最大ワイヤ数:40●タイプ:スプリットフラットコア●アプリケーション:RFI抑制●材料:4W620●外形寸法:13 x 63 x 28.5mm●開閉式:あり●内側の高さ:2mm●内側の幅:52mm●外側の奥行き:13mm●外側の高さ:28.5mm●外側の幅:63mm●分割フェライトブロックコア、金属製クランプ及び粘着テープに対応. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 デジタル機器で使用されているリボンケーブルの深刻な干渉の解消に最適 金属製クランプ及び粘着テープに完全対応RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする