※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB-662SD クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO 48939667 CRB-662SD クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO 48939667 CRB-662SD クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO 48939667 CRB-662SD クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ) TRUSCO 48939667

クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 全高(mm)600 奥行(mm)400 間口(mm)600 注文コード48939667 品番CRB-662SD
参考基準価格(税別)¥75,310 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は全高・奥行・間口など24種類から選べます 他の種類を見る

導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式

棚段数(段)2 均等積載量(kg/段)50 間口(mm)600 奥行(mm)400 全高(mm)600 トラスコ品番408-6449 仕様(棚板調整ピッチ)既定位置のみ 材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム 質量(kg)8.1 キャスター自在式75mm(2個)自在式(ストッパー付)75mm(2個) 最大積載量(kg)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする