※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
全高(mm)
810
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
注文コード
48939737
品番
CRB-873HSD
参考基準価格(税別)
¥127,470
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
全高・奥行・間口
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
仕様
(棚板調整ピッチ)既定位置のみ
ハンドル付
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
50
間口(mm)
750
奥行(mm)
500
全高(mm)
810
トラスコ品番
408-6511
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
質量(kg)
14.8
キャスター
自在式75mm(2個)自在式(ストッパー付)75mm(2個)
最大積載量(kg)
150