TRUSCO
TRUSCOの 収納・設備・保管・運搬用品
TRUSCOの ステンレス製ワゴン
TRUSCOの 標準型
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
全高(mm)
880
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
注文コード
48939773
品番
CRB-953HVSD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥174,470
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
全高・奥行・間口
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
仕様
(棚板調整ピッチ)既定位置のみ
ハンドル付
引出し付
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
50
間口(mm)
500
奥行(mm)
500
全高(mm)
880
トラスコ品番
408-6554
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
質量(kg)
19.03
キャスター
自在式75mm(2個)自在式(ストッパー付)75mm(2個)
最大積載量(kg)
150