※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
内容量
1台
全高(mm)
903
奥行(mm)
500
間口(mm)
500
注文コード
48939782
品番
CRB-953HVSD100
参考基準価格(税別)
¥173,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
全高・奥行・間口
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式
仕様
(棚板調整ピッチ)既定位置のみ
ハンドル付
引出し付
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
50
間口(mm)
500
奥行(mm)
500
全高(mm)
903
トラスコ品番
408-6562
材質
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム
質量(kg)
19.41
キャスター
自在式100mm(2個)自在式(ストッパー付)100mm(2個)
最大積載量(kg)
150