WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 電子部品(オンボード)
WURTH ELEKTRONIKの 受動部品
WURTH ELEKTRONIKの 光エレクトロニクス製品
Wurth Elektronik 855Nm 赤外線LED
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(500個)
注文コード
48939845
品番
15435385AA350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ピーク波長:855nm●パッケージタイプ:3535●放射束:860mW●放射強度:250mW/sr●実装タイプ:表面実装●LED数:1●ピン数:2●寸法:3.4 x 3.4 x 2.1mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:WL-SIMW●LED材質:AlGaAs●最大供給電圧:2.5V
RoHS指令(10物質対応)
対応