簡易防水 防寒作業靴

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)25.5 注文コード48939914 品番MPS-150
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品はサイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

水が染み込みにくい簡易防水仕様です。靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。

サイズ(cm)25.5 標準質量(g/片足)535(26cm) ブルー 足幅EEE 用途寒冷地での作業 トラスコ品番825-8742 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVA/合成ゴム 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 中敷不織布カップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
注意
※冬季限定発売商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48940054
2019-02-18
用途:
屋外での作業
有限会社文化シヤッター魚津販売 様 (建設業・工事業)

予想以上に滑りません!そして暖かく快適です。
改善点を強いて言うなら、ハイカットブーツ
なので履く時に踵部分辺りに指でつまむ(持つ)
所があればいいのでは。

1人が参考にしています
対象商品:
48940027
2019-02-26
用途:
現場管理
建設業・工事業

マジックテープなので脱ぎ履くが楽です。
軽いので動きが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする